DIN 931 INOX A4-70 M-30X190 SW46 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TH30X190PFA4-70
Rubix:799118861000
fabricante:0931430 190
EAN:4043377085153
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud190 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-70 M-30X190 SW46 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-70 30X190 SW46
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud190 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-70
NormaDIN 931 / ISO 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricoM30
Tipo de huellahexagonal (hex)
Diámetro de rosca30 mm
528,75 € Sin IVA
/ 5 unidades
639,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

190 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M30