DIN 933 INOX A4-50 M-39X200 SW60 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH39X200EFA4-50
Rubix:799118573000
fabricante:0933439 200
EAN:4043377248749
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud200 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-50
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-50 M-39X200 SW60 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A4-50 39X200 SW60
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud200 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-50
Diámetro de rosca39 mm
Normadin 933
Superficie del hilototal
Diámetro métricom39
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1219,35 Sin IVA
/ 5 unidades
1475,41 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

200 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

39 mm

Norma

Diámetro métrico

m39
Seleccione variantes (1544)