DIN 933 INOX A2-70 M-36X160 SW55 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH36X160EFA2-70
Rubix:799118668000
fabricante:0933236 160
EAN:4043377270610


Resumen técnico
| Longitud | 160 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-70 M-36X160 SW55 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A2-70 36X160 SW55
Información técnica
Atributos
| Longitud | 160 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Diámetro de rosca | 36 mm |
| Norma | din 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m36 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
479,90 € Sin IVA
/ 5 unidades
580,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
160 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
36 mm
Norma
Diámetro métrico
m36