DIN 933 INOX A4-80 M-27X080 SW41 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH27X80EFA4-80
Rubix:799118948000
fabricante:093348027 80
EAN:4043377245885
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud80 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-80 M-27X080 SW41 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A4-80 27X80 SW41
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud80 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Diámetro de rosca27 mm
Normadin 933
Superficie del hilototal
Diámetro métricom27
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
873,40 Sin IVA
/ 10 unidades
1056,81 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

80 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

27 mm

Norma

Diámetro métrico

m27
Seleccione variantes (1544)