DIN 933 INOX A2-70 M-27X055 SW41 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH27X55EFA2-70
Rubix:799118971000
fabricante:0933227 55
EAN:4043377090669
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud55 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-70 M-27X055 SW41 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A2-70 27X55 SW41
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud55 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Diámetro de rosca27 mm
Normadin 933 / iso 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricom27
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
276,90 Sin IVA
/ 10 unidades
335,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

55 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

27 mm

Norma

Diámetro métrico

m27
Seleccione variantes (1544)