DIN 933 INOX A2-70 M-27X050 SW41 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH27X50EFA2-70
Rubix:799118974000
fabricante:0933227 50
EAN:4043377090652
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud50 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-70 M-27X050 SW41 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A2-70 27X50 SW41
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud50 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Diámetro de rosca27 mm
Normadin 933 / iso 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricom27
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
274,80 Sin IVA
/ 10 unidades
332,51 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

50 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

27 mm

Norma

Diámetro métrico

m27
Seleccione variantes (1544)