DIN 933 INOX A4-70 M-18X110 SW27 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH18X110EFA4-70
Rubix:799120127000
fabricante:0933418 110
EAN:4043377094117


Resumen técnico
| Longitud | 110 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-70 M-18X110 SW27 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-70 18X110 SW27
Información técnica
Atributos
| Longitud | 110 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Diámetro de rosca | 18 mm |
| Norma | din 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m18 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
458,00 € Sin IVA
/ 25 unidades
554,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
110 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
18 mm
Norma
Diámetro métrico
m18