DIN 933 INOX A2-70 M-16X095 SW24 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH16X95EFA2-70
Rubix:799120151000
fabricante:0933216 95
EAN:4043377270177
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud95 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-70 M-16X095 SW24 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A2-70 16X95 SW24
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud95 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Diámetro de rosca16 mm
Normadin 933 / iso 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricom16
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,00 Sin IVA
/ 25 unidades
193,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

95 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

16 mm

Norma

Diámetro métrico

m16
Seleccione variantes (1544)