DIN 6921 INOX A4-70 M-10X035 SW17 TORNILLO CAB. HEX. C/ARAND.
Tornillos hexagonales con base lisa y rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:THEMB10X35EFA4-70
Rubix:799117365000
fabricante:6921410 35
EAN:4043377243898


Resumen técnico
| Longitud | 35 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
Detalles de producto : DIN 6921 INOX A4-70 M-10X035 SW17 TORNILLO CAB. HEX. C/ARAND.
Tornillos hex. con arandela dentada de bloqueo A4-70 10X35/35 SW17
Información técnica
Atributos
| Longitud | 35 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Norma | DIN 6921 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M10 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
418,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
505,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
35 mm