DIN 933 INOX A4-80 M-14X150 SW22 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH14X150EFA4-80
Rubix:799120688000
fabricante:093348014 150
EAN:4043377275882


Resumen técnico
| Longitud | 150 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-80 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-80 M-14X150 SW22 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-80 14X150 SW22
Información técnica
Atributos
| Longitud | 150 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-80 |
| Norma | DIN 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M14 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 14 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
357,75 € Sin IVA
/ 25 unidades
432,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
150 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M14