DIN 933 INOX A4-80 M-10X080 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH10X80EFA4-80
Rubix:799114618000
fabricante:093348010 80
EAN:4043377096722


Resumen técnico
| Longitud | 80 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-80 M-10X080 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-80 10X80 SW17
Información técnica
Atributos
| Longitud | 80 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
| Norma | din 933 / iso 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m10 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
203,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
80 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
10 mm
Norma
Diámetro métrico
m10