DIN 933 INOX A2-50 M-02,5X003 SW5 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH2,5X3EFA2-50
Rubix:799119907000
fabricante:0933225 3
EAN:4043377270313
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud3 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-50
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-50 M-02,5X003 SW5 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A2-50 2,5X3 SW5
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud3 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-50
Diámetro de rosca2.5 mm
Normadin 933
Superficie del hilototal
Diámetro métricom2,5
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
494,80 Sin IVA
/ 1000 unidades
598,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

3 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

2.5 mm

Norma

Diámetro métrico

m2,5
Seleccione variantes (1544)