DIN 933 INOX A4-70 M-10X150 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH10X150EFA4-70
Rubix:799121455000
fabricante:0933410 150
EAN:4043377093158
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud150 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-70 M-10X150 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A4-70 10X150 SW17
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud150 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Diámetro de rosca10 mm
Normadin 933 / iso 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricom10
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
252,00 Sin IVA
/ 50 unidades
304,92 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

150 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

10 mm

Norma

Diámetro métrico

m10
Seleccione variantes (1544)