DIN 931 INOX A2-70 M-08X180 SW17 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH8X180PFA2-70
Rubix:799117629000
fabricante:093128 180
EAN:4043377082824
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud180 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-70 M-08X180 SW17 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A2-70 8X180 SW17
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud180 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Diámetro de rosca8 mm
Normadin 931 / iso 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom8
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,75 Sin IVA
/ 25 unidades
142,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

180 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

8 mm

Norma

Diámetro métrico

m8
Seleccione variantes (1374)