DIN 931 INOX A2-70 M-06X080 SW10 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH6X80PFA2-70
Rubix:799114537000
fabricante:093126 80
EAN:4043377082718
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud80 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-70 M-06X080 SW10 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A2-70 6X80 SW10
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud80 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Diámetro de rosca6 mm
Normadin 931 / iso 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom6
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,78 Sin IVA
/ 100 unidades
95,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

80 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

6 mm

Norma

Diámetro métrico

m6
Seleccione variantes (1376)