DIN 931 INOX A2-70 M-06X030 SW10 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH6X30PFA2-70
Rubix:799115038000
fabricante:093126 30
EAN:4043377082619
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud30 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-70 M-06X030 SW10 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A2-70 6X30 SW10
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud30 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Diámetro de rosca6 mm
Normadin 931 / iso 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom6
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,56 Sin IVA
/ 200 unidades
89,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

30 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

6 mm

Norma

Diámetro métrico

m6
Seleccione variantes (1376)