DIN 933 INOX A4-70 M-30X060 SW46 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH30X60EFA4-70
Rubix:799118834000
fabricante:0933430 60
EAN:4043377095411
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud60 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-70 M-30X060 SW46 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A4-70 30X60 SW46
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud60 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Diámetro de rosca30 mm
Normadin 933 / iso 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricom30
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
466,00 Sin IVA
/ 10 unidades
563,86 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

60 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

30 mm

Norma

Diámetro métrico

m30
Seleccione variantes (1544)