DIN 931 INOX A2-70 M-36X260 SW55 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH36X260PFA2-70
Rubix:799118633000
fabricante:0931236 260
EAN:4043377247926


Resumen técnico
| Longitud | 260 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-70 M-36X260 SW55 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A2-70 36X260 SW55
Información técnica
Atributos
| Longitud | 260 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Diámetro de rosca | 36 mm |
| Norma | din 931 / iso 4014 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | m36 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
785,45 € Sin IVA
/ 5 unidades
950,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
260 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
36 mm
Norma
Diámetro métrico
m36