DIN 933 INOX A4-80 M-16X020 SW24 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH16X20EFA4-80
Rubix:799120376000
fabricante:093348016 20
EAN:4043377275967


Resumen técnico
| Longitud | 20 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-80 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-80 M-16X020 SW24 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-80 16X20 SW24
Información técnica
Atributos
| Longitud | 20 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-80 |
| Norma | DIN 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M16 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,25 € Sin IVA
/ 25 unidades
187,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
20 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M16