DIN 931 INOX A4-80 M-36X110 SW55 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH36X110PFA4-80
Rubix:799118692000
fabricante:093148036 110
EAN:4043377245540


Resumen técnico
| Longitud | 110 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-80 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-80 M-36X110 SW55 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A4-80 36X110 SW55
Información técnica
Atributos
| Longitud | 110 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-80 |
| Norma | DIN 931 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | M36 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 36 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2248,60 € Sin IVA
/ 10 unidades
2720,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
110 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M36