DIN 931 INOX A2-70 M-33X240 SW50 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH33X240PFA2-70
Rubix:799118738000
fabricante:0931233 240
EAN:4043377082138


Resumen técnico
| Longitud | 240 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-70 M-33X240 SW50 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A2-70 33X240 SW50
Información técnica
Atributos
| Longitud | 240 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Diámetro de rosca | 33 mm |
| Norma | din 931 / iso 4014 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | m33 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
564,75 € Sin IVA
/ 5 unidades
683,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
240 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
33 mm
Norma
Diámetro métrico
m33