DIN 931 INOX A4-80 M-33X190 SW50 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH33X190PFA4-80
Rubix:799118750000
fabricante:093148033 190
EAN:4043377245502
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud190 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-80 M-33X190 SW50 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-80 33X190 SW50
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud190 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Diámetro de rosca33 mm
Normadin 931
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom33
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2126,60 Sin IVA
/ 5 unidades
2573,19 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

190 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

33 mm

Norma

Diámetro métrico

m33
Seleccione variantes (1376)