ISO 4017 INOX A2-70 M-06X075 SW10 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos metálicos TH rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH6X75EFA2-70ISO
Rubix:799117798000
fabricante:401726 75
EAN:4043377330079


Resumen técnico
| Longitud | 75 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
Detalles de producto : ISO 4017 INOX A2-70 M-06X075 SW10 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A2-70 6X75 SW10
Información técnica
Atributos
| Longitud | 75 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Norma | ISO 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,90 € Sin IVA
/ 100 unidades
117,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
75 mm