DIN 933 INOX A4-70 M-12X250 SW19 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH12X250EFA4-70
Rubix:799120966000
fabricante:0933412 250
EAN:4043377274489


Resumen técnico
| Longitud | 250 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-70 M-12X250 SW19 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-70 12X250 SW19
Información técnica
Atributos
| Longitud | 250 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
| Norma | din 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m12 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
529,10 € Sin IVA
/ 10 unidades
640,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
250 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
12 mm
Norma
Diámetro métrico
m12