DIN 961 INOX A2-70 M-10-1,25X060 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA PASO FINO

Tornillos hexagonales con rosca fina

Ver información técnica
Referencias
Spartex:THFIN10X60EFA2-70
Rubix:799116890000
fabricante:0961210 125 60
EAN:4043377341129
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud60 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 961 INOX A2-70 M-10-1,25X060 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA PASO FINO


Tornillos hexagonales con rosca fina A2-70 10X60 SW17
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud60 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Diámetro de rosca10 mm
Normaiso 961
Superficie del hilototal
Diámetro métricom10
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
964,00 Sin IVA
/ 50 unidades
1166,44 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

60 mm

Diámetro de rosca

Diámetro métrico

Seleccione variantes (35)