DIN 961 INOX A2-70 M-08-1X040 SW13 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA PASO FINO
Tornillos hexagonales con rosca fina
Ver información técnicaReferencias
Spartex:THFIN8X40EFA2-70
Rubix:799116867000
fabricante:096128 1 40
EAN:4043377341358


Resumen técnico
| Longitud | 40 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
Detalles de producto : DIN 961 INOX A2-70 M-08-1X040 SW13 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA PASO FINO
Tornillos hexagonales con rosca fina A2-70 8X40 SW13
Información técnica
Atributos
| Longitud | 40 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Norma | iso 961 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m8 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
899,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
1087,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
40 mm