DIN 6921 INOX A4-70 M-12X025 SW19 TORNILLO CAB. HEX. C/ARAND. DENTADA BLOQUEO
Tornillos hexagonales con base lisa y rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:THEMBC12X25EFA4-70
Rubix:799117200000
fabricante:69214012 25
EAN:4043377404831


Resumen técnico
| Longitud | 25 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
Detalles de producto : DIN 6921 INOX A4-70 M-12X025 SW19 TORNILLO CAB. HEX. C/ARAND. DENTADA BLOQUEO
Tornillos hex. con arandela dentada de bloqueo A4-70 12X25/25 SW19
Información técnica
Atributos
| Longitud | 25 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
| Norma | din 6921 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m12 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
595,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
720,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
25 mm