ISO 14585 INOX A2 M-05,5X065 TX25 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos de rosca hexagonal con seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTCLTX5,5X65EFA2
Rubix:799134914000
fabricante:14585255 65
EAN:4043377405012


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 65 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ISO 14585 INOX A2 M-05,5X065 TX25 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos para chapa de cabeza cilindrica con ranura multiestrella A2 5,5X65 TX25
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 65 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Norma | ISO 7981 / ISO 14585 |
| Forma de cabezal | convexo |
| Tamaño de huella | t25 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | A2 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,62 € Sin IVA
/ 200 unidades
188,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
65 mm