ISO 14585 INOX A2 M-05,5X050 TX25 TORNILLO CAB. CILIN.

Tornillos de rosca hexagonal con seis lóbulos

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTCLTX5,5X50EFA2
Rubix:799134929000
fabricante:14585255 50
EAN:4043377159120
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14585 INOX A2 M-05,5X050 TX25 TORNILLO CAB. CILIN.


Tornillos para chapa de cabeza cilindrica con ranura multiestrella A2 5,5X50 TX25
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Tipo de huellaperfil torx (tx)
NormaISO 7981 / ISO 14585
Forma de cabezalconvexo
Tamaño de huellat25
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA2
Superficie del hilototal
93,24 Sin IVA
/ 200 unidades
112,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

50 mm

Material/acabado