ISO 14586 INOX A4 M-06,3X090 TX30 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de rosca avellanada de seis lóbulos interiores
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTFTTX6,3X90EFA4
Rubix:799132102000
fabricante:14586463 90
EAN:4043377323125


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6.3 mm |
|---|---|
| Longitud | 90 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 14586 INOX A4 M-06,3X090 TX30 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos para chapa avellanados con ranura multiestrella A4 6,3X90 TX30
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6.3 mm |
|---|---|
| Longitud | 90 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Norma | din 7982 / iso 14586 |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Tamaño de huella | t30 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | a4 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
354,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
428,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
90 mm