ISO 14585 INOX A2 M-03,9X060 TX15 TORNILLO CAB. CILIN.

Tornillos de rosca hexagonal con seis lóbulos

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTCLTX3,9X60EFA2
Rubix:799135097000
fabricante:14585239 60
EAN:4043377158789
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca3.9 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14585 INOX A2 M-03,9X060 TX15 TORNILLO CAB. CILIN.


Tornillos para chapa de cabeza cilindrica con ranura multiestrella A2 3,9X60 TX15
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3.9 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Tipo de huellaperfil torx (tx)
NormaISO 7981 / ISO 14585
Forma de cabezalconvexo
Tamaño de huellat15
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA2
Superficie del hilototal
148,30 Sin IVA
/ 500 unidades
179,44 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

60 mm

Material/acabado