ISO 14585 INOX A4 M-03,9X016 TX15 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos de rosca hexagonal con seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTCLTX3,9X16EFA4
Rubix:799135133000
fabricante:14585439 16
EAN:4043377234070


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : ISO 14585 INOX A4 M-03,9X016 TX15 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos para chapa de cabeza cilindrica con ranura multiestrella A4 3,9X16 TX15
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Norma | ISO 7981 / ISO 14585 |
| Forma de cabezal | convexo |
| Tamaño de huella | t15 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | A4 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,20 € Sin IVA
/ 1000 unidades
179,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
16 mm