ISO 14585 INOX A2 M-02,9X025 TX10 TORNILLO CAB. CILIN.

Tornillos de rosca hexagonal con seis lóbulos

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTCLTX2,9X25EFA2
Rubix:799135208000
fabricante:14585229 25
EAN:4043377158543
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca2.9 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14585 INOX A2 M-02,9X025 TX10 TORNILLO CAB. CILIN.


Tornillos para chapa de cabeza cilindrica con ranura multiestrella A2 2,9X25 TX10
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2.9 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Tipo de huellaperfil torx (tx)
NormaISO 7981 / ISO 14585
Forma de cabezalconvexo
Tamaño de huellat10
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA2
Superficie del hilototal
79,20 Sin IVA
/ 1000 unidades
95,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

25 mm

Material/acabado