DIN 7981 INOX A2 M-03,9X009,5 PH2 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA

Tornillos de cabeza plana TBS PH

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTCBPH3,9X9,5EFA2
Rubix:799135747000
fabricante:7981239 95
EAN:4043377160607
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca3.9 mm
Longitud9.5 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7981 INOX A2 M-03,9X009,5 PH2 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa de cab. cil. con ranura en cruz A2 3,9X9,5 PH2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3.9 mm
Longitud9.5 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Tipo de huellaphillips (ph)
NormaDIN 7981
Forma de cabezalcilíndrico redondeado
Tamaño de huellaph2
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA2
Superficie del hilototal
82,70 Sin IVA
/ 1000 unidades
100,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

9.5 mm

Material/acabado

Tipo de huella