ART. 9122 INOX A2-50 M-03,5X019 TX15 PIN TORNILLO SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA

Tornillo de seguridad TF espiga, rosca chapa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VSTF3,5X19TXEFA2-50
Rubix:799143711000
fabricante:9122235 19
EAN:4043377130266
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca3.5 mm
Longitud19 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9122 INOX A2-50 M-03,5X019 TX15 PIN TORNILLO SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA


Tornillos seguridad cab.avell.multiestrella+pin, rosca para chapa A2-50 3,5X19 tx 15 pin

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3.5 mm
Longitud19 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Tipo de huellaperfil torx (tx)
NormaNO ESTÁNDAR
Forma de cabezalavellanado
Tamaño de huellat 15 pin
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA2-50
Superficie del hilototal
34,87 € Sin IVA
/ 100 unidades
42,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud