ISO 14586 INOX A4 M-03,9X055 TX15 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de rosca avellanada de seis lóbulos interiores
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTFTTX3,9X55EFA4
Rubix:799132342000
fabricante:14586439 55
EAN:4043377405906


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 55 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 14586 INOX A4 M-03,9X055 TX15 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos para chapa avellanados con ranura multiestrella A4 3,9X55 TX15
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 55 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Norma | din 7982 / iso 14586 |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Tamaño de huella | t15 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | a4 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,55 € Sin IVA
/ 500 unidades
242,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
55 mm