ISO 14586 INOX A4 M-03,9X019 TX15 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de rosca avellanada de seis lóbulos interiores
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTFTTX3,9X19EFA4
Rubix:799132374000
fabricante:14586439 19
EAN:4043377235008


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 19 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : ISO 14586 INOX A4 M-03,9X019 TX15 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos para chapa avellanados con ranura multiestrella A4 3,9X19 TX15
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 19 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Norma | DIN 7982 / ISO 14586 |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Tamaño de huella | t15 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | A4 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,30 € Sin IVA
/ 1000 unidades
156,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
19 mm