ISO 14586 INOX A2 M-03,5X016 TX15 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de rosca avellanada de seis lóbulos interiores
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTFTTX3,5X16EFA2
Rubix:799132429000
fabricante:14586235 16
EAN:4043377163134


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ISO 14586 INOX A2 M-03,5X016 TX15 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos para chapa avellanados con ranura multiestrella A2 3,5X16 TX15
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Norma | DIN 7982 / ISO 14586 |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Tamaño de huella | t15 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | A2 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,70 € Sin IVA
/ 1000 unidades
90,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
16 mm