GN 749-G1/2-B TAPONES ROSCADOS CON HEXAGONO INTERNO
Tornillos de cierre, acero
Ver información técnicaReferencias
Ganter:GN 749-G1/2-B
Rubix:798585730000
fabricante:GN 749-G1/2-B
EAN:4045525370067




Detalles de producto : GN 749-G1/2-B TAPONES ROSCADOS CON HEXAGONO INTERNO
Las dimensiones de los tornillos de cierre GN 749 se corresponden en gran medida con DIN 908; sin embargo, a diferencia de la ejecución DIN, tienen una junta elástica (goma). Esta está alojada en un rebaje radial y en la cara frontal, por lo que el anillo de estanqueidad no se puede perder y no puede ser expulsado al apretar. Las indicaciones sobre la presión de servicio admisible son valores orientativos sin compromiso, con exclusión de cualquier responsabilidad. En general, no constituyen una garantía de las características. Si un producto es adecuado para la aplicación correspondiente, debe ser comprobado por el usuario en cada caso concreto.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 44 g |
|---|---|
| Material | acero galvanizado |
| Diámetro de rosca | 27 mm |
| Forma | b |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,80 € Sin IVA
/ unidad
4,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
