DIN 7981 INOX A2 M-04,2X038 PZ2 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA

Tornillos de cabeza plana TBS PH

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTCBPZ4,2X38EFA2
Rubix:799135525000
fabricante:79812042 38
EAN:4043377159694
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4.2 mm
Longitud38 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7981 INOX A2 M-04,2X038 PZ2 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa de cab. cil. con ranura en cruz A2 4,2X38 pz2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4.2 mm
Longitud38 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Tipo de huellapozidriv (pz)
Normadin 7981
Forma de cabezalcilíndrico redondeado
Tamaño de huellapz2
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada2
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,45 Sin IVA
/ 500 unidades
117,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

38 mm

Material/acabado

Tipo de huella

Seleccione variantes (477)