DIN 7981 INOX A2 M-03,9X006,5 PZ2 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA

Tornillos de cabeza plana TBS PH

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTCBPZ3,9X6,5EFA2
Rubix:799135543000
fabricante:79812039 65
EAN:4043377159618
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca3.9 mm
Longitud6.5 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7981 INOX A2 M-03,9X006,5 PZ2 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa de cab. cil. con ranura en cruz A2 3,9X6,5 pz2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3.9 mm
Longitud6.5 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Tipo de huellapozidriv (pz)
Normadin 7981
Forma de cabezalcilíndrico redondeado
Tamaño de huellapz2
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada2
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,80 Sin IVA
/ 1000 unidades
91,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

6.5 mm

Material/acabado

Tipo de huella

Seleccione variantes (477)