DIN 7971 INOX A2 M-02,9X022 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA ROSCA CHAPA

Tornillos de cabeza cilíndrica ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTCF2,9X22EFA2
Rubix:799135391000
fabricante:7971229 22
EAN:4043377154910
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca2.9 mm
Longitud22 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7971 INOX A2 M-02,9X022 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA ROSCA CHAPA


Tornillos para chapa cilíndricos con ranura A2 2,9X22
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2.9 mm
Longitud22 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Tipo de huellacon ranuras (sl)
NormaDIN 7971
Forma de cabezalcilíndrico ranurado
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA2
Superficie del hilototal
81,30 Sin IVA
/ 1000 unidades
98,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

22 mm