ISO 14585 INOX A2 M-03,9X032 TX15 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos de rosca hexagonal con seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTCLTX3,9X32EFA2
Rubix:799135116000
fabricante:14585239 32
EAN:4043377158741


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 32 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ISO 14585 INOX A2 M-03,9X032 TX15 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos para chapa de cabeza cilindrica con ranura multiestrella A2 3,9X32 TX15
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 32 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Norma | ISO 7981 / ISO 14585 |
| Forma de cabezal | convexo |
| Tamaño de huella | t15 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | A2 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,10 € Sin IVA
/ 1000 unidades
188,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
32 mm