DIN 7981 INOX A2 M-05,5X050 PH3 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA

Tornillos de cabeza plana TBS PH

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTCBPH5,5X50EFA2
Rubix:799114348000
fabricante:7981255 50
EAN:4043377161031
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7981 INOX A2 M-05,5X050 PH3 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa de cab. cil. con ranura en cruz A2 5,5X50 PH3
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Tipo de huellaphillips (ph)
NormaDIN 7981
Forma de cabezalcilíndrico redondeado
Tamaño de huellaph3
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA2
Superficie del hilototal
84,46 Sin IVA
/ 200 unidades
102,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

50 mm

Material/acabado

Tipo de huella