DIN 7981 INOX A2 M-04,8X050 V2 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA
Tornillos de cabeza plana TBS PH
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTCB4,8X50CARREEFA2
Rubix:799135961000
fabricante:79812V48 50
EAN:4043377251862


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4.8 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 7981 INOX A2 M-04,8X050 V2 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA
Tornillos p/chapa cab.cil. con ranura cuadrada A2 4,8X50 V2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4.8 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Tipo de huella | cuadrado |
| Norma | DIN 7981 |
| Forma de cabezal | cilíndrico redondeado |
| Tamaño de huella | v2 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | A2 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,26 € Sin IVA
/ 200 unidades
111,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
50 mm