DIN 7981 INOX A4 M-02,2X004,5 PZ1 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA

Tornillos de cabeza plana TBS PH

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTCB2,2X4,5PZEFA4
Rubix:799136262000
fabricante:79814022 45
EAN:4043377321503
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca2.2 mm
Longitud4.5 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7981 INOX A4 M-02,2X004,5 PZ1 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa de cab. cil. con ranura en cruz A4 2,2X4,5 pz1
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2.2 mm
Longitud4.5 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Tipo de huellapozidriv (pz)
NormaDIN 7981
Forma de cabezalcilíndrico redondeado
Tamaño de huellapz1
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA4
Superficie del hilototal
67,90 Sin IVA
/ 1000 unidades
82,16 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

4.5 mm

Material/acabado

Tipo de huella