DIN 84 INOX A4-70 M-05X008 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA
Tornillos de cabeza plana ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCF5X8EFA4-70
Rubix:799136360000
fabricante:008445 8
EAN:4043377010575


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 8 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 84 INOX A4-70 M-05X008 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA
Tornillos cilíndricos con ranura A4-70 5X8
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 8 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 84 |
| Diámetro métrico | m5 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,60 € Sin IVA
/ 500 unidades
160,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
5 mm
Longitud
8 mm
Material/acabado
Norma
Diámetro métrico
m5