DIN 84 INOX A2-70 M-05X070 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA
Tornillos de cabeza plana ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCF5X70EFA2-70
Rubix:799136368000
fabricante:008425 70
EAN:4043377008749


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 70 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 84 INOX A2-70 M-05X070 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA
Tornillos cilíndricos con ranura A2-70 5X70
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 70 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 84 |
| Diámetro métrico | M5 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,36 € Sin IVA
/ 200 unidades
150,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
5 mm
Longitud
70 mm
Material/acabado
Norma
Diámetro métrico
M5