DIN 84 INOX A4-50 M-03X016 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA

Tornillos de cabeza plana ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTCF3X16EFA4-50
Rubix:799114565000
fabricante:008443 16
EAN:4043377009852
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca3 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 84 INOX A4-50 M-03X016 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA


Tornillos cilíndricos con ranura A4-50 3X16
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 84
Diámetro métricoM3
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidadA4-50
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
60,20 Sin IVA
/ 500 unidades
72,84 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

3 mm

Longitud

16 mm

Material/acabado

Norma

Diámetro métrico

M3