DIN 84 INOX A2-50 M-03,5X006 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA
Tornillos de cabeza plana ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCF3,5X6EFA2-50
Rubix:799136592000
fabricante:0084235 6
EAN:4043377008299


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 6 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 84 INOX A2-50 M-03,5X006 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA
Tornillos cilíndricos con ranura A2-50 3,5X6
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 6 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 84 |
| Diámetro métrico | M3 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,15 € Sin IVA
/ 500 unidades
60,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
3.5 mm
Longitud
6 mm
Material/acabado
Norma
Diámetro métrico
M3